Spécifications
Dimensions
- Largeur du cordon/rouleau0.6200 po
- Longueur3 pi
- Rayon de courbure minimum20.0000 po
- Hauteur totale3.4100 po
- Largeur totale0.9800 po
- Taille du rail3.0000 po
- Hauteur de la surface roulante1.3000 po
- Largeur de gaine/canal0.8600 po
- Largeur0.9800 po
Détails
- Couleur de la perle/du rouleauGris
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- CouleurGris
- ConceptionRail perlé - Double brin
- Surface roulante du guidePerlé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-686A-3.0-03
- Numéro CUP du fabricant787405498624
- ModifiablePermet la modification du champ
- Boulons de montageBoulon en T 5/16 po-18 (VG-1568-02 inclus)
- Matériau de la brochePoly PBT
- Matériau du canal de gaineAluminium
- Plage de température-10 à 180 °F
Aperçu
- SpeedRail 2-Strand Un guide-fils plus large utilisé pour les surfaces de transport ou les rails latéraux. Fente de cadre de fixation facile avec boulon en T VG-1568 inclus pour les applications horizontales et verticales. Canal en aluminium. Goupilles en polymère de plastique d’ingénierie conformes à la FDA. Perles en acétal grises. Rayon de courbure minimum de 20 pouces dans les deux sens.