Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.4
- Longueur7.74
- Diamètre de la tige0.6250 po
- Largeur5.84
Détails
- DescriptionMontage sur tige - SS - avec poignée à cliquet - 5/8 po ou 16mm tiges (réf. croisée 13S00161)
- Numéro de catalogue du fabricantVG-641-R-58
- Numéro CUP du fabricant787405498266
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsSupport (montage sur tige - SS)
- SérieVG-641
Aperçu
Description du fabricant
VG-641-R-58
- Supports de tige utilisés pour les applications de séparation de voie de convoyeur ou d’autres situations de réglage de tige. La tige peut être tournée à n’importe quel angle désiré. Acier inoxydable avec poignée à cliquet en nylon noir.