Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.3300 po
- Charge statique maximale4000 lb
- Longueur totale10.8500 po
Détails
- ApplicationSoutien de la machinerie.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationNe s’applique pas à ce produit
- Type de niveleurNiveleur de soutien
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques avec peau
- SérieVG-518
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige3/4-10
- Tampon antivibrationsVG-516
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur robuste pour le soutien de la machinerie.