Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.8400 po
- Charge statique maximale4400 lb
- Longueur totale8.5500 po
Détails
- ApplicationSoutien à la machinerie
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService intensif
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-513H
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeZinc
- Filetage de la tige1-8
- Tampon antivibrations7000 lb - VG-514 (vendu séparément), 2600 lb - VG-514N (vendu séparément)