Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base4.0000 po
- Charge statique maximale2600 lb
- Longueur totale7.6900 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageDeux trous céphaliques
- SérieVG-511
- Articulation de la tige±15°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tigeM20
- Tampon antivibrationsVG-512
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé pour service moyen pour le support des convoyeurs et des machines. Tête hexagonale au bas de la tige pour un ajustement facile et deux trous céphaliques pour l’ancrage au sol.