Motion
VG-232-6-516

SYSTEM PLAST
VG-232-6-516

TIGE DE RÉGLAGE, ACIER INOX, 5/8
N° D’ARTICLE MI06902590
N° MFRVG-232-6-516
Prix44.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-232-6-516

TIGE DE RÉGLAGE, ACIER INOX, 5/8
N° D’ARTICLE MI06902590
N° MFRVG-232-6-516

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6, 6 po
  • Diamètre extérieur
    5/8 po
  • Profondeur de taraudage
    3/4 po
  • Filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    0.51, 1.195
  • Taille de la clé
    0.5 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-232-6-516
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405488151
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Réglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
  • Type de tige
    Réglable
  • Série
    VG-232

Aperçu

Description du fabricant
VG-232-6-516
  • Tige de réglage en acier inoxydable de 5/8 po de diamètre extérieur. Se connecte aux pinces et pinces de style VG-011, VG-012, VG-016 et VG-018.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good