Spécifications
Dimensions
- Hauteur8.85 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
Détails
- DescriptionSupport rotatif en acier inoxydable robuste
- Numéro de catalogue du fabricantVG-223RN-12-01
- Numéro CUP du fabricant787405487833
- MatérielAcier inoxydable
- Système de mesureUniverselle
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsSupports (acier inoxydable)
- SérieVG-223
Aperçu
- Support rotatif robuste en acier inoxydable. Support de rail de guidage là où un réglage latéral et une rotation sont nécessaires. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 et écrou en acier inoxydable.