Motion
VG-223-58-02

SYSTEM PLAST
VG-223-58-02

SUPPORT DE RAIL DE GUIDAGE, SERVICE ROBUSTE, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06902617
N° MFRVG-223-58-02
Prix74.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-223-58-02

SUPPORT DE RAIL DE GUIDAGE, SERVICE ROBUSTE, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06902617
N° MFRVG-223-58-02
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
Prix74.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.6900 po
  • Largeur maximale de la gaine
    1.5100 po
  • Hauteur totale
    8.8500 po
  • Largeur totale
    1.5100 po
  • Diamètre de la tige
    0.7500 po
  • Poids
    0.95 lb
  • Largeur
    1.5100 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Supports (acier inoxydable)
  • Détails supplémentaires
    Support en acier inoxydable ; Série : VG-223, pour tige dia. : 0.75-in
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-223-58-02
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405487499
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-223-58-02
  • Support allongé en acier inoxydable . Pour le support du rail-guide où un ajustement latéral et un espacement de recul sont nécessaires. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 . Bouton en polyamide.