Motion
VG-221Q-03-15-516

SYSTEM PLAST
VG-221Q-03-15-516

SUPPORT, DOUILLE, FXD, 3,516
N° D’ARTICLE MI06902622
N° MFRVG-221Q-03-15-516
Prix418.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-221Q-03-15-516

SUPPORT, DOUILLE, FXD, 3,516
N° D’ARTICLE MI06902622
N° MFRVG-221Q-03-15-516
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
Prix418.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0.7500 po
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    SpeedSet (support en polyamide)
  • Détails supplémentaires
    Support fixe SpeedSet, 5/16, manchon~3 po, course de 1.5 po
  • Plage de réglage
    0 à 1.5 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-221Q-03-15-516
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405487338
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-221Q-03-15-516
  • Supports SpeedSet fixes. Support de rail de guidage robuste avec fentes plus longues pour permettre un montage des boulons jusqu’à 3 pouces. Utilisé pour les convoyeurs en marche droite et ne permet que des réglages d’entrée et de sortie à angle droit par rapport au convoyeur. Les supports SpeedSet offrent des réglages préréglés du rail de guidage du convoyeur qui sont rapides et précis sans outils. Support en polyamide. Assemblage de tige et ressort en acier inoxydable. Bouton-poussoir en PVC. Comprend une entretoise QPC.