Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6.3300 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids0.50 lb
Détails
- Type d’accessoireSupports (acier inoxydable)
- Détails supplémentairesSupport en acier inoxydable ; Série : VG-213, pour tige dia. : 0.5-in
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-213N-12-01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405486362
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Support en acier inoxydable . Pour le support du rail de guidage où un ajustement latéral est nécessaire. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 et écrou en acier inoxydable.