Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.5500 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport (polyamide)
- Détails supplémentairesSupport de rail-guide pour service standard,~polypropylène, tige de 1/2 po,~sans lèvre de positionnement
- Insérer le matérielPOLYPROPYLÈNE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-210FPP-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405484993
- MatérielPOLYPROPYLÈNE
Aperçu
- Support de rail de guidage pour le support où un ajustement latéral est nécessaire. Corps et bouton du support en polypropylène. Bague de bouton d’insertion en laiton nickelé. Quincaillerie en acier inoxydable. Pas de lèvre de positionnement.