Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Hauteur totale0.7500 po
- Poids0.07 lb
- Largeur3/8 po
Détails
- Type d’accessoireRetour (Serpentine)
- Détails supplémentairesProfil de renvoi à chaîne, 3/8 po x 3/4 po, 100 pi Bobine
- Insérer le matérielUHMWPE
- Numéro de catalogue du fabricantVF-CR-3834-100
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405481817
- MatérielUHMW-PE
Aperçu
- Profil de retour serpentin à service standard ValuFlex. Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA.