Motion
ST4.5-R220

SYSTEM PLAST
ST4.5-R220

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5625 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.6100 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 40 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06902734
N° MFRST4.5-R220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
ST4.5-R220

Roulement d’extrémité de rouleau moulé - 0.5625 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.6100 po de diamètre intérieur de rouleau, convient aux tuyaux sch 40 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06902734
N° MFRST4.5-R220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5050 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.6100 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.9000 po

Détails

  • Configuration
    2 Roulement de pièce
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastique ABS
  • Tube/tuyau de jauge
    1-1/2" sch 40 Tuyau
  • Insérer le matériel
    Plastique Nolu-S
  • Catalogue du fabricant
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
ST4.5-R220