Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur de la bride1.0000 po
- Épaisseur de la bride0.1300 po
- Diamètre extérieur0.8900 po
- Longueur totale1.6300 po
Détails
- Détails supplémentairesInsertion à travers l'alésage, à utiliser avec les capuchons d'extrémité ABS.
- Insérer le type de roulementPar l’alésage
- Catalogue du fabricant
- MatérielNylon lubrifié
- CUP_NON787405476141