Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.07 po / 27.2 mm
- Longueur120 po
- Rayon de courbure minimum4
- Épaisseur de la gaine (po)0.078 po
- Largeur de la surface d’usure1.19 po
- Poids0.63 lb
- Largeur1.19 po / 30.2 mm
Détails
- Détails supplémentairesAlternative économique aux autres systèmes de guidage de chaîne. À utiliser avec les chaînes de style 882-4-1/2 et 882-LBP-3-3/4 .
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Densité Acier inoxydable0.283 lb/po3
- Densité UHMW0.034 lb/po3
- Coefficient de friction dynamique0.09
- Accepté par la FDAOui
- Groupe et classeGuider les RAIL
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-SSTG-02-10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405475168
- MatérielUHMW-PE
- Température maximale de service continu180 °F
- Température maximale180 °F
- Type de modèleRail de guidage de chaîne à languette
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsGuides coniques
- Couleur du railBlanc naturel
- Matériau ferroviaireUHMW
- Type de railStandard - Chaîne série 882
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
- Matériau de la gaineAcier inoxydable
- Jauge en acier14 g
- Résistance à la traction en acier70000 psi
- Résistance à la traction Uhmw4,000 - 5,500 psi
- CUP_NON787405475168
Aperçu
- Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance élevée à l’usure Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine en acier inoxydable 304 .