Motion
VG-SSR-8

SYSTEM PLAST
VG-SSR-8

Rail de guidage rond - rail standard, blanc naturel, insertion en UHMW, canal en acier inoxydable, largeur de surface d’usure : 0.6700 po, longueur totale : 8.00 pi
N° D’ARTICLE MI06902815
N° MFRVG-SSR-8
Prix11.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSR-8

Rail de guidage rond - rail standard, blanc naturel, insertion en UHMW, canal en acier inoxydable, largeur de surface d’usure : 0.6700 po, longueur totale : 8.00 pi
N° D’ARTICLE MI06902815
N° MFRVG-SSR-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.29 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.6700 po
  • Longueur
    96 po
  • Rayon de courbure minimum
    3
  • Largeur de la surface d’usure
    0.6700 po
  • Largeur
    17 mm

Détails

  • Dessin CAD
  • Couleur
    Blanc
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-SSR-8
  • Numéro CUP du fabricant
    787405474192
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    Guides coniques
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Standard
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 PSI - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSR-8
  • Élévateur extrudé UHMW-PE
  • Matériau de poids moléculaire très élevé pouvant être utilisé dans une variété d’applications
  • Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant
  • Faible friction Résistance à l’usure élevée Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA
  • Gaine en acier inoxydable 304 .