Motion
VG-SSECG-#50-20

SYSTEM PLAST
VG-SSECG-#50-20

Extended Chain Guide - #50 Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.34 in Wear Surface Width, 20.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902867
N° MFRVG-SSECG-#50-20
Price$23.03/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-SSECG-#50-20

Extended Chain Guide - #50 Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 0.34 in Wear Surface Width, 20.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06902867
N° MFRVG-SSECG-#50-20
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
Votre prix23.03 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.45 po / 36.8 mm
  • Longueur
    240 po
  • Épaisseur de la gaine (po)
    0.078 po
  • Largeur de la surface d’usure
    0.34 po
  • Poids
    0.56 lb
  • Largeur
    0.67 po / 17 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Porter une bande et un guide pour les chaînes à rouleau ANSI no 50 .
  • Couleur
    Blanc
  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Accepté par la FDA
    Oui
  • Groupe et classe
    Guider les RAIL
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-SSECG-#50-20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405472983
  • Matériel
    UHMW-PE
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Température maximale
    180 °F
  • Type de modèle
    Rail de guidage de chaîne allongée
  • Gamme de produits
    Produits Guide
  • Types de produits
    Guides coniques
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Guide de chaîne no 50
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Matériau de la gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi
  • CUP_NON
    787405472983

Aperçu

Description du fabricant
VG-SSECG-#50-20
  • Élévateur extrudé UHMW-PE. Le matériau à poids moléculaire très élevé peut être utilisé dans une variété d’applications. Les caractéristiques de faible friction de l’UHMW permettent aux chaînes/courroies et aux contenants de se déplacer à haute vitesse avec un minimum de résistance et de bruit ainsi qu’un minimum de dommages au contenant. Faible friction Résistance élevée à l’usure Matériau faisant l’objet d’une plainte de la FDA et de l’USDA. Gaine en acier inoxydable 304 .

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif