Motion
HP-220
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.6100 po de diamètre intérieur de rouleau, tuyau de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06903463
N° MFRHP-220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement d’alésage aveugle, 1.9000 po de diamètre extérieur de rouleau, 1.6100 po de diamètre intérieur de rouleau, tuyau de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06903463
N° MFRHP-220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1875 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.6100 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.9000 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.1450 po

Détails

  • Profondeur d’alésage aveugle
    1.2500 po
  • Tube/tuyau de jauge
    Tuyau de 1-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    UHMW
  • Type de roulement
    Alésage aveugle

Aperçu

Description du fabricant
HP-220