Motion
VG-GSCG-#80-20

SYSTEM PLAST
VG-GSCG-#80-20

Chain Guide Rail - #80 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 0.61 in Wear Surface Width, 20.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903642
N° MFRVG-GSCG-#80-20
Price$17.25/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-GSCG-#80-20

Chain Guide Rail - #80 Roller Chain Guide, Natural White, UHMW Insert, Galvanized Channel, 0.61 in Wear Surface Width, 20.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI06903642
N° MFRVG-GSCG-#80-20
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
Price$17.25/ft

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.83 po
  • Longueur
    20.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    0.61 po

Details

  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.19
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Couleur du rail
    Blanc naturel
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Chaîne à rouleaux no 80
  • Matériau du canal de gaine
    Galvanisé
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VG-GSCG-#80-20

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif