Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Longueur1.8000 po
- Largeur maximale de la gaine0.5000 po
- Hauteur totale1.4300 po
- Largeur totale0.5000 po
- Diamètre de la tige5.0000 po
- Poids0.02 lb
- Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’accessoireRetour (Serpentine)
- Détails supplémentairesClip SnapLock avec broches, acétal, 5/8"
- Dessin CAD
- CouleurNoir
- Insérer le matérielACÉTAL
- Numéro de catalogue du fabricantVF-CRCP-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405380967
- MatérielACÉTAL
Aperçu
- Pince SnapLock avec goupille pour système de retour serpentin. Securley verrouille les profils ValuFlex sur la tige ou le tuyau. Les goupilles agissent comme des entretoises de cadre latéral automatiques. Acétal noir.