Motion
VG-A2520-10

SYSTEM PLAST
VG-A2520-10

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - rail-guide, longueur totale de 10 pi, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06903819
N° MFRVG-A2520-10
Prix11.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-A2520-10

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - rail-guide, longueur totale de 10 pi, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06903819
N° MFRVG-A2520-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120.0000 po
  • Largeur maximale de la gaine
    1.9900 po
  • Hauteur totale
    0.48 po
  • Largeur totale
    1.9900 po
  • Poids
    0.59 lb
  • Largeur
    1.9900 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Canal en aluminium
  • Détails supplémentaires
    Combinaison groupe D (rail) : 0.48 po L x 2 po H x 120 po L Aluminium
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Aluminium
  • Insérer le matériel
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-A2520-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405316126
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de rail
    Guide
  • Matériau de la gaine
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
VG-A2520-10
  • Extrusion d’aluminium utilisée avec divers inserts UHMW. Robuste, facile à monter et couramment utilisé comme guides latéraux et comme membres de soutien sous la courroie modulaire et la chaîne FlatTop. Quincaillerie de fixation non incluse.