Motion
VG-684BR-3-AB-07

SYSTEM PLAST
VG-684BR-3-AB-07

Rail perlé profilé en aluminium - 3.000 po, rail-guide, 7.00 pi de longueur, profilé en aluminium
N° D’ARTICLE MI06904131
N° MFRVG-684BR-3-AB-07
Prix1,479.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-684BR-3-AB-07

Rail perlé profilé en aluminium - 3.000 po, rail-guide, 7.00 pi de longueur, profilé en aluminium
N° D’ARTICLE MI06904131
N° MFRVG-684BR-3-AB-07
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
Prix1,479.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du cordon/rouleau
    0.6200 po
  • Longueur
    7.00 pi
  • Hauteur totale
    3.1600 po
  • Largeur totale
    1.1300 po
  • Taille du rail
    3.000 po
  • Hauteur de la surface roulante
    2.4600 po
  • Largeur de gaine/canal
    1.010 po

Détails

  • Couleur de la perle/du rouleau
    Gris
  • Matériau du cordon/rouleau
    Acétal
  • Conception
    Rail perlé en forme de canal - un seul brin
  • Surface roulante du guide
    Perlé
  • Catalogue du fabricant
  • Boulons de montage
    Boulons à tête hexagonale de 5/16 po vendus séparément
  • Matériau de la broche
    Acier au carbone
  • Matériau du canal de gaine
    Aluminium
  • Plage de température
    -4 à 170 °F

Aperçu

Description du fabricant
VG-684BR-3-AB-07
  • Élimine le blocage
  • Pas de points de friction ou de pont
  • Augmente le débit
  • Réduit les dommages au produit
  • Excellent pour les contenants en papier, en plastique et en métal