Motion
VG-621S-58-34

SYSTEM PLAST
VG-621S-58-34

BLOC, CROSS, SS, 5/8X3/4
N° D’ARTICLE MI06904257
N° MFRVG-621S-58-34
Prix108.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-621S-58-34

BLOC, CROSS, SS, 5/8X3/4
N° D’ARTICLE MI06904257
N° MFRVG-621S-58-34
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
Prix108.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    4.2000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre de la tige
    5.0000 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bloc croisé
  • Détails supplémentaires
    Bloc de croix pour 5/8-in rondes x 3/4-in rondes avec 2 boutons
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-621S-58-34
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405261112
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-621S-58-34
  • Bloc transversal en acier inoxydable robuste. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. Les blocs transversaux VG-621S standard sont livrés avec des boutons à main de chaque côté pour un réglage rapide. Corps en acier inoxydable, boutons en polyamide avec insertions en laiton. Quincaillerie en acier inoxydable. Tiges non incluses.