Spécifications
Dimensions
- Longueur2.1, 4 po
- Largeur maximale de la gaine2.0000 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Diamètre de la tige5.0000 po
- Poids0.87 lb, 0.5
- Largeur5, 2.0000 po
Détails
- Type d’accessoireBloc croisé
- Détails supplémentairesBloc de croix pour 5/8-in rondes x 5/8-in rondes avec 2 boutons
- Dessin CAD
- CouleurNoir
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-621-58-58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405260863
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Bloc transversal robuste. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. Les blocs transversaux VG-621 de série sont livrés avec des poignées de chaque côté pour un réglage rapide. Corps et boutons en polyamide avec insertions en laiton. Quincaillerie en acier inoxydable. Tiges non incluses.