Motion
VG-596B-01-S34

SYSTEM PLAST
VG-596B-01-S34

Base de nivellement style douille - série VG-596, taille de filetage 3/4-10 , charge statique maximale de 7200 lb, sans trous de décalage, diamètre de base de 3.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.5000 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904304
N° MFRVG-596B-01-S34
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-596B-01-S34

Base de nivellement style douille - série VG-596, taille de filetage 3/4-10 , charge statique maximale de 7200 lb, sans trous de décalage, diamètre de base de 3.0000 po, tige articulée de ±15° , hauteur totale de 1.5000 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904304
N° MFRVG-596B-01-S34
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.0000 po
  • Charge statique maximale
    7200 lb
  • Hauteur totale
    1.5000 po
  • Filetage
    3/4-10 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Application
    Support d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Type de composant
    VG-596
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-596B-01-S34
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405258723
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Niveleur (métal)
  • Série
    Série VG-596
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée

Aperçu

Description du fabricant
VG-596B-01-S34
  • Base solide en acier inoxydable
  • Niveleur de type douille pour équipement et support de machine nécessitant un niveleur métallique