Motion
VG-596-01-S34-L5

SYSTEM PLAST
VG-596-01-S34-L5

Niveleur de support articulé à base solide - série VG-596, charge statique maximale de 7200 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 3/4-10 , diamètre de base de 3.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 5.5000 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904307
N° MFRVG-596-01-S34-L5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-596-01-S34-L5

Niveleur de support articulé à base solide - série VG-596, charge statique maximale de 7200 lb, tige articulée de ±15° , filetage de tige de 3/4-10 , diamètre de base de 3.0000 po, sans trous de décalage, OAL de 5.5000 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904307
N° MFRVG-596-01-S34-L5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.0000 po
  • Charge statique maximale
    7200 lb
  • Longueur totale
    5.5000 po

Détails

  • Application
    Support d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Matériau de fixation
    Ne s’applique pas à ce produit
  • Type de niveleur
    Niveleur métallique
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-596
  • Base de style douille
    VG-596B-01-S34 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±15°
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    3/4-10

Aperçu

Description du fabricant
VG-596-01-S34-L5
  • Base et tige solides en acier inoxydable. Niveleur métallique pour le soutien de l’équipement et de la machine nécessitant un niveleur métallique.