Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base1.8800 po
- Charge statique maximale5000 lb
- Longueur totale3.1300 po
Détails
- ApplicationSupport d’équipement et de machine nécessitant un niveleur métallique.
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Type de niveleurBase solide - Métal
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-592
- Base de style douilleVG-592B-01-S12 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige1/2-13