Spécifications
Dimensions
- Charge statique maximale1000 lb
- Longueur totale1.9500 po
- Épaisseur de la paroi du tube0,065 po
- Taille de la tubulure1.500 po Tuyau rond Sch 5
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie à utiliser avec les vérins réglables System Plast.
- Catalogue du fabricant
- SérieSérie 558
- Matériau de l’extrémité du tubePolyamide renforcé avec insertion filetée en laiton
- Filetage de l’extrémité du tubeM16
- Style de tubeRonde
- CUP_NON787405256675