Spécifications
Dimensions
- Charge statique maximale1000 lb
- Longueur totale1.9600 po
- Épaisseur de la paroi du tube0.1090 po
- Taille de la tubulure2 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie à utiliser avec les vérins réglables System Plast.
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405256538
- SérieSérie 556
- Capuchon de tubeVG-560-2.0-11
- Matériau de l’extrémité du tubePolyamide renforcé avec insertion filetée en laiton
- Filetage de l’extrémité du tube1/2-13
- Style de tubeCarré
- CUP_NON787405256538
Aperçu
- Extrémité de tube filetée à utiliser avec les vérins réglables System Plast. Pas de soudage, de perçage ou de taraudage. Polyamide renforcé avec insertion filetée en laiton nickelé.