Spécifications
Dimensions
- Charge statique maximale1760 lb
- Longueur totale1.9500 po
- Épaisseur de la paroi du tube0.1090 po
- Taille de la tubulure1-1/2 Annexe 10
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie à utiliser avec les vérins réglables System Plast.
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405254701
- SérieSérie 551
- Matériau de l’extrémité du tubePolyamide renforcé avec insertion filetée en laiton
- Filetage de l’extrémité du tube3/4-10
- Style de tubeRonde
- CUP_NON787405254701
Aperçu
- Extrémité de tube filetée à utiliser avec les vérins réglables System Plast. Pas de soudage, de perçage ou de taraudage. Polyamide renforcé avec insertion filetée en laiton nickelé.