Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.3800 po
- Charge statique maximale3000 lb
- Longueur totale4.5400 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurBase solide - Polyamide renforcé
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-501D
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige1/2-13