Motion
VG-501-01-S58-L8T

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S58-L8T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service léger - série VG-501-T , charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 5/8-11 tiges, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, 7.7100 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904735
N° MFRVG-501-01-S58-L8T
Prix86.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S58-L8T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service léger - série VG-501-T , charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 5/8-11 tiges, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, 7.7100 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904735
N° MFRVG-501-01-S58-L8T
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
Prix86.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.3800 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    7.7100 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie lorsqu’une résistance à l’arrachement de la tige est requise.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service léger - Loc-A-Lign .
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-501-T
  • Base de style douille
    VG-501B-01-S58 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±5° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    5/8-11
  • Tampon antivibrations
    VG-504 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-501-01-S58-L8T