Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.3800 po
- Charge statique maximale2000 lb
- Longueur totale7.7100 po
Détails
- ApplicationSupport de convoyeur et de machinerie lorsqu’une résistance à l’arrachement de la tige est requise.
- Matériau de basePOLYAMIDE
- Matériau de fixationAcier inoxydable
- Type de niveleurNiveleur articulé
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-501
- Base de style douilleVG-501B-01-S34 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±5°
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige3/4-10
- Tampon antivibrationsVG-504
Aperçu
- Base en polyamide renforcé, tige en acier inoxydable. Niveleur articulé pour service léger pour le support du convoyeur et de la machinerie. Fixation fixée à la tige par la base utilisée pour empêcher la séparation de la base de la tige.