Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base2.3800 po
- Charge statique maximale2000 lb
- Longueur totale10.7100 po
Détails
- ApplicationSoutien du convoyeur et de la machinerie.
- Matériau de basePolyamide renforcé
- Type de niveleurService léger
- Catalogue du fabricant
- Type de trou de montageSans trous céphaliques
- SérieVG-501
- Base de style douilleVG-501B-01-S34 (vendu séparément)
- Articulation de la tige±15° Tige articulée
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Filetage de la tige3/4-10
- Tampon antivibrationsVG-504 (vendu séparément)