Motion
VG-501-01-P34-L10

SYSTEM PLAST
VG-501-01-P34-L10

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de 3/4-10 po, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 10.7100 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904753
N° MFRVG-501-01-P34-L10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-501-01-P34-L10

Niveleur articulé pour travaux légers – série VG-501, charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±15° lb, filetage de tige de 3/4-10 po, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, OAL de 10.7100 po, tige de zinc, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904753
N° MFRVG-501-01-P34-L10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.3800 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    10.7100 po

Détails

  • Application
    Soutien du convoyeur et de la machinerie.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service léger
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-501
  • Base de style douille
    VG-501B-01-S34 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±15° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Zinc
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Tampon antivibrations
    VG-504 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-501-01-P34-L10
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good