Spécifications
Dimensions
- Longueur4.7
- Largeur maximale de la gaine2.3600 po
- Hauteur totale4.8800 po
- Largeur totale2.3600 po
- Diamètre de la tige0.0000 po
- Poids0.54 lb, 0.5
- Largeur3.3, 2.3600 po
Détails
- Type d’accessoireBloc croisé
- Détails supplémentairesBloc croisé pour 1-1/2-in carrés x 5/8-in ronds
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantCC-52-S150-R58
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405206168
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Généralement utilisé dans un pont sur des convoyeurs pour soutenir les séparateurs de voie. Tige non incluse. Le couple de serrage maximal recommandé est de 21.7 pi-lb.