Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride2.56 po / 65 mm
- Épaisseur de la bride2 mm
- Longueur3.15 po
- Diamètre extérieur1.97 po / 50 mm
- Largeur totale3.3800 po
- Diamètre du rouleau1.9700 po
- Largeur du rouleau3.1500 po
- Diamètre de l’arbre0.75 po
- Taille de l’arbre0.7500 po
Détails
- ApplicationRouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
- CouleurOrange
- BrideOui
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRF3-75-50
- Numéro CUP du fabricant787405204317
- MatérielPEHD
- Type de modèleRouleau de retour à bride
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Matériau du rouleauPEHD
- Type de rouleauRouleau simple - à bride
- SérieRF3
- CUP_NON787405204317
Aperçu
- Remettre le relais avec la bride pour la chaîne et les courroies. Coefficient de friction très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche