Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.9800 po
- Épaisseur de la paroi du tube0,065 po
- Taille du tube/tuyau2.0000 po
Détails
- ApplicationMaintient les pattes de support en tube de 2 po de diamètre extérieur.
- Dessin CAD
- Type de capuchonCapuchon de poteau
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielPOLYAMIDE
- SérieVG-307
- Type de tube/tuyauTube rond
Aperçu
- Le chapeau de poteau maintient les pieds de support en tube de 2 po
- S’adapte à une variété de configurations de montage
- Polyamide renforcé avec attaches en acier inoxydable