Motion
VG-253B-S-12

SYSTEM PLAST
VG-253B-S-12

SUPPORT, HEX HD BLT, SS, 1/2
N° D’ARTICLE MI06904903
N° MFRVG-253B-S-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-253B-S-12

SUPPORT, HEX HD BLT, SS, 1/2
N° D’ARTICLE MI06904903
N° MFRVG-253B-S-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 po
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Poids
    0.34

Détails

  • Type d’accessoire
    Support
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-253B-S-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405186798
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Support (montage sur tige - SS)
  • Type de tige
    Support en acier inoxydable
  • Série
    VG-253B

Aperçu

Description du fabricant
VG-253B-S-12
  • Support de montage sur tige avec boulon à tête hexagonale. La vis de fixation permet de maintenir et de positionner les tiges de diamètre extérieur de 1/2, 5/8 et 3/4 pouces. Construction robuste pour une résistance et une rigidité accrues. Support en acier inoxydable de calibre 10 et boulon à tête hexagonale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer