Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Diamètre intérieur du rouleau1.7700 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.9000 po
Détails
- Détails supplémentairesConçu pour être utilisé avec des tubes en acier au carbone ou en acier inoxydable. Ces ensembles de roulements sont créés à l’aide d’un boîtier unique de 3 pièces, ce qui rend extrêmement difficile l’atteinte du roulement principal par les contaminants. Ces roulements à bout roulé peuvent être commandés avec une variété de pièces rapportées de roulement. S'adapte uniquement aux rouleaux de calibre 16 (mur 0,065 ).
- Type d’alésageHexagonales
- Matériau du boîtierPEHD
- Insérer le matérielAcier au carbone
- Catalogue du fabricant
- Type de joint2 boucliers
- Normes respectéesABEC
Aperçu
- Roulement homologué ABEC