Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige0.7500 po
- Poids1.72 lb
Détails
- Type d’accessoireSpeedSet (support en polyamide)
- Détails supplémentairesSupport fixe SpeedSet, 5/16, manchon de 5 po, course d’environ 2-1/2 po
- Plage de réglage0 à 2.5 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-221Q-05-25-516
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405175907
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Supports SpeedSet fixes. Support de rail de guidage robuste avec fentes plus longues pour permettre un montage des boulons jusqu’à 3 pouces. Utilisé pour les convoyeurs en marche droite et ne permet que des réglages d’entrée et de sortie à angle droit par rapport au convoyeur. Les supports SpeedSet offrent des réglages préréglés du rail de guidage du convoyeur qui sont rapides et précis sans outils. Support en polyamide. Assemblage de tige et ressort en acier inoxydable. Bouton-poussoir en PVC. Comprend une entretoise QPC.