Motion
VG-212-5-38

SYSTEM PLAST
VG-212-5-38

TIGE DE RÉGLAGE, ACIER INOX, 1/2
N° D’ARTICLE MI06904972
N° MFRVG-212-5-38
Prix33.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-212-5-38

TIGE DE RÉGLAGE, ACIER INOX, 1/2
N° D’ARTICLE MI06904972
N° MFRVG-212-5-38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.15, 5 po
  • Diamètre extérieur
    1/2 po
  • Profondeur de taraudage
    3/4 po
  • Filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    0.25, 0.39
  • Taille de la clé
    0.38 po

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-212-5-38
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405174597
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Réglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
  • Type de tige
    Réglable
  • Série
    VG-212

Aperçu

Description du fabricant
VG-212-5-38
  • Tige de réglage en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur. Se connecte aux pinces et pinces de style VG-011, VG-012, VG-016 et VG-018.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer