Motion
VG-210-12

SYSTEM PLAST
VG-210-12

SUPPORT, SERVICE D’ICD, PA, 1/2
N° D’ARTICLE MI06905010
N° MFRVG-210-12
Prix38.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-210-12

SUPPORT, SERVICE D’ICD, PA, 1/2
N° D’ARTICLE MI06905010
N° MFRVG-210-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.5
  • Hauteur totale
    7.5500 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    0.47 lb, 0.5
  • Largeur
    5.4

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (droit)
  • Détails supplémentaires
    Support pour service standard – Polyamide – Tige de 1/2 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-210-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405171305
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-210-12
  • Support de rail de guidage pour le support où un ajustement latéral est nécessaire. Corps et bouton du support en polyamide. Bague de bouton d’insertion en laiton nickelé. Quincaillerie en acier inoxydable.