Motion
VG-203Q-05-25-38

SYSTEM PLAST
VG-203Q-05-25-38

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - support supérieur pivotant, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI06905069
N° MFRVG-203Q-05-25-38
Prix447.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-203Q-05-25-38

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - support supérieur pivotant, matériau en polyamide
N° D’ARTICLE MI06905069
N° MFRVG-203Q-05-25-38
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
Prix447.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0.7500 po
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    SpeedSet (support en polyamide)
  • Détails supplémentaires
    Support pivotant SpeedSet, 3/8, manchon de 5 po, ~2-1/2 po de course
  • Plage de réglage
    0 à 2.5 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-203Q-05-25-38
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405170353
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-203Q-05-25-38
  • Faites pivoter les supports SpeedSet supérieurs. Requis pour les courbes, les changements de portée et les zones de combinaison. Permet le réglage de l’entrée et de la sortie des rails à n’importe quel angle par rapport au convoyeur. Les supports SpeedSet offrent des réglages préréglés du rail de guidage du convoyeur qui sont rapides et précis sans outils. Support en polyamide. Assemblage de tige et ressort en acier inoxydable. Bouton-poussoir en PVC. Comprend une entretoise QPC.