Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige0.7500 po
- Poids1.52 lb
Détails
- Type d’accessoireSpeedSet (support en polyamide)
- Détails supplémentairesSupport pivotant SpeedSet, 3/8, manchon de 5 po, ~1-1/2 po de course
- Plage de réglage0 à 1.5 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-203Q-05-15-38
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405170315
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Faites pivoter les supports SpeedSet supérieurs. Requis pour les courbes, les changements de portée et les zones de combinaison. Permet le réglage de l’entrée et de la sortie des rails à n’importe quel angle par rapport au convoyeur. Les supports SpeedSet offrent des réglages préréglés du rail de guidage du convoyeur qui sont rapides et précis sans outils. Support en polyamide. Assemblage de tige et ressort en acier inoxydable. Bouton-poussoir en PVC. Comprend une entretoise QPC.