Motion
VG-203HS-12

SYSTEM PLAST
VG-203HS-12

CAPUCHON, BOUGIE, ENSEMBLE, SS, 1/2
N° D’ARTICLE MI06905084
N° MFRVG-203HS-12
Prix54.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-203HS-12

CAPUCHON, BOUGIE, ENSEMBLE, SS, 1/2
N° D’ARTICLE MI06905084
N° MFRVG-203HS-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix54.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4
  • Hauteur totale
    3.2800 po
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    0.56 lb, 0.5
  • Largeur
    2.6

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires de support
  • Détails supplémentaires
    Supports de rail de guidage ; Série : VG-203, pour tige dia. : 0.5-in
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-203HS-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405169913
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-203HS-12
  • Ensemble de capuchon pivotant. Support pour rails de guidage où le réglage du pivot est nécessaire. À utiliser sur le corps VG-203L . Bouchon et quincaillerie en acier inoxydable. Bouton en polyamide.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer