Motion
VG-202TC-12

SYSTEM PLAST
VG-202TC-12

ASSEMBLAGE DE CAPUCHON DE TRANSITION, POLYAMIDE,
N° D’ARTICLE MI06905085
N° MFRVG-202TC-12
Prix29.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-202TC-12

ASSEMBLAGE DE CAPUCHON DE TRANSITION, POLYAMIDE,
N° D’ARTICLE MI06905085
N° MFRVG-202TC-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.8
  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    0.30 lb, 0.79
  • Largeur
    9.05

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires de support
  • Détails supplémentaires
    Assemblage de capuchon de transition, polyamide, tige de 1/2 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-202TC-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405169852
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-202TC-12
  • L’assemblage du capuchon de transition soutient les rails de guidage lorsqu’un réglage du pivot est nécessaire. À utiliser sur le corps VG-202L . Capuchon et bouton en polyamide. Œillet et écrou en acier inoxydable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer