Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.50
- Longueur3.5
- Hauteur totale3.0900 po
- Diamètre de la tige0.5000 po
- Poids0.57 lb, 0.6
- Largeur4.6
Détails
- Type d’accessoireSupport (polyamide)
- Détails supplémentairesSupports de rail de guidage; série : VG-202, pour tige dia. : 0.5-in
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-202HS-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405169517
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Ensemble de capuchon pivotant. Support pour rails de guidage où le réglage du pivot est nécessaire. À utiliser sur le corps VG-202L . Bouchon et quincaillerie en acier inoxydable. Bouton en polyamide.