Spécifications
Dimensions
- Longueur8.4, 3.25 po / 82.5 mm
- Diamètre extérieur2.24 po / 57 mm
- Largeur totale3.2500 po
- Diamètre du rouleau2.2400 po
- Largeur du rouleau3.1500 po
- Diamètre de l’arbre0.6875 po / 18 mm
- Taille de l’arbre0.6875 po, 18 mm
Détails
- ApplicationRouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
- Dessin CAD
- CouleurVert
- Matériau de couvertureCaoutchouc thermoplastique
- BrideNon
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRR-57B18ML83-PEG
- Numéro CUP du fabricant787405102552
- MatérielPEHD
- Type de modèleRouleau de retour avec caoutchouc
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Matériau du rouleauPEHD
- Type de rouleauRouleau recouvert de caoutchouc
- SérieR3B
Aperçu
- Retourner le rouleau avec du caoutchouc pour la chaîne et les courroies. Niveau de bruit réduit avec le caoutchouc Coefficient de frottement très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche