Motion
VG-113-06

SYSTEM PLAST
VG-113-06

BRIDE D'ÉPISSURE DE RAIL, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06905193
N° MFRVG-113-06
Prix47.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-113-06

BRIDE D'ÉPISSURE DE RAIL, ACIER INOXYDABLE,
N° D’ARTICLE MI06905193
N° MFRVG-113-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Hauteur
    0.6
  • Longueur
    0.6, 6.0000 po
  • Largeur
    2

Détails

  • Détails supplémentaires
    Connecte les extrémités des deux rails de guidage.
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Épais
  • Type de fixation
    5/16
  • Groupe et classe
    Solutions de guide latéral
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-113-06
  • Numéro CUP du fabricant
    787405068476
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Système de mesure
    Universelle
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Pince de rail (attelle)
  • Série
    VG-113
  • Jauge en acier
    13 g
  • Conception du type
    Pince d’épissure

Aperçu

Description du fabricant
VG-113-06
  • Pince d’épissure de rail. Connecte les extrémités de deux rails de guidage. Le support rigide robuste résiste à la flexion et s’installe facilement. Acier inoxydable, calibre 13 . Matériel inclus.